• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

MILWAUKEE Lama TORCH 230/2.5 mm 5pz (10 TPI)

Codice art.: 2110421 N. del catalogo: Z588708
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 37.30
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

esecuzione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore 1,06 mm
Passo dentatura 10
materiale Bi-Met,Co
Lungehzza totale 230 mm
Tipo TORCH
Unità di vendita 5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2110421
Numero del catalogo Z588708
EAN / GTIN 0045242083046
Codice del produttore 48005713

Descrizione

Descrizione:

Lama robusta di 1,06 mm di spessore per tagli precisi
Geometria dei denti ottimizzata e qualità bi-metal con 8% di cobalto garantiscono una migliore velocità di taglio e una durata maggiore
Torch: - Lama per seghetto alternativo di 1,06 mm di spessore per tagli precisi in lamiere e tubi
Lama per seghetto alternativo alta 25 mm per stabilità ottimizzata e vibrazioni ridotte