MILWAUKEE Säbelsägeblatt TORCH 150x1.4 mm 25er (18 TPI)

Artikel-Nr.: 2110420 Katalog-Nr.: Z588708
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dicke 1,06 mm
Zahnteilung 18
Material Bi-Met,Co
Gesamtlänge 150 mm
Typ TORCH
Verkaufseinheit 25

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2110420
Katalognummer Z588708
EAN / GTIN 0045242082407
Herstellernummer 48008784

Beschreibung

Beschreibung:

Robustes 1,06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte
Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall-Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit
Torch: - 1,06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre
25 mm hohes Säbelsägeblatt für optimierte Stabilität und geringere Vibrationen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb