• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

Divisori per cassettiera per utensili 40× 28G, 36×24G, Modello: 1000/7

Codice art.: 210812 N. del catalogo: 931321
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 285.50
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 36×24
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 36×24G
Tipo di prodotto Divisori per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210812
Numero del catalogo 931321
EAN / GTIN 4062406338763
Codice del produttore 931321 1000/7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Divisori per 4 cassetti della cassettiera per utensili. Contengono minuteria GARANT easyPick, conche con separatori a incastro e pannelli fessurati con barre laterali e pareti divisorie a incastro.

Per:

Cassettiere per utensili GARANT GridLine n. 931305 e n. 931315 con altezza frontalini dei cassetti di 75, 100 e 125 mm.

Fornitura:

n. art. 950550 Dim. 75/2, n. art. 950560 Dim. 50/2, n. art. 950570 Dim. 100/2, n. art. 950570 Dim. 125/3.

Warning:

Uso previsto
  • Tenere libero il campo di oscillazione delle ante; tenere chiusi ante e cassetti.
  • Cassetti per la custodia degli utensili.
  • Ripiano per la custodia di pezzi e utensili.
  • Per uso industriale in ambienti interni.
  • Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Ancorare l’armadio al pavimento.
  • Passando alle cassettiere su ruote, sostituire i cassetti con i cassetti GridLine dotati di sblocco di sicurezza a una mano.
  • Per la portata del carrello, fare riferimento al peso della cassettiera.
  • In caso di allestimento personalizzato, rispettare l’altezza utile.
  • Combinabile con carrello GridLine n. art.
  • 958480 misura 24 o 28.
  • Combinabile con armadi GridLine di identica profondità e altezza.
  • Allestire solo con cassetti GridLine dotati di sblocco di sicurezza a una mano.
  • Dopo la fase di posizionamento, bloccare le ruote piroettanti azionando i dispositivi di bloccaggio.
  • Armadio di collegamento ad angolo per cassettiere per utensili con profondità di 700 mm (28G).
  • Combinabile con armadi GridLine di identica profondità e altezza.
  • Per allestimento con inserto per cassetti GridLine con portautensili.
  • Combinabile con armadi GridLine di identica profondità e altezza.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
  • Non sovraccaricare armadio, cassetti e ripiani.
  • Non sedersi nell’armadio, nei cassetti e sui ripiani.
  • Non appoggiare gli oggetti a scatti.
  • Non appoggiarsi né sedersi sopra le cassettiere su ruote.
  • Non utilizzare per trasportare persone.
  • Non combinabile con carrello.
  • Non aprire più cassetti contemporaneamente.
  • Armadio bordo macchina per macchine CNC non combinabile con carrello.