Set di divisori fessurati e separatori lisci, 36×24G, Altezza frontalini cassetti / Modello: 75/1

Codice art.: 687469 N. del catalogo: 950570
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 79.80
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Superficie utile dei cassetti in G: 36×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 36×24
Altezza 50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 36
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 900 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Peso 1,306 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 687469
Numero del catalogo 950570
EAN / GTIN 4062406153533
Codice del produttore 950570 75/1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 36×24G.

Per:

Cassetti 36×24G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951580: 1× Dim. 75
Pannelli fessurati n. art. 951530: 7× Dim. 75
Parete divisoria a incastro 4G n. art. 951741: 16× Dim. 75
Parete divisoria a incastro 5G n. art. 951751: 12× Dim. 75