Viti a testa cilindrica con intaglio ISO 1207-inossidabile A4 M4x50 mm

Codice art.: 2094449 N. del catalogo: 2858
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 61.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 50 mm
d1 M4
Norm ISO 1207
Materiale acciaio inox
Finitura grezzo
t 1,1 mm
Forma testa Tête cylindrique
Tipo di filettatura filetto metrico standard
n 1,2 mm
Norm DIN ~84A (Norma ritirata)
Attuatore fessura
d2 7 mm
k 2,6 mm
Varietà A4 (acciaio inox austenitico)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2094449
Numero del catalogo 2858
EAN / GTIN 7610106964255
Codice del produttore 012079409040050

Descrizione

Nota:

Articoli a magazzino secondo DIN84 - simili a ISO 1207 - vedi Viti a testa cilindrica con intaglio DIN 84A-inossidabile A4