{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 4 mm | |
| d1 | M4 | |
| Norm ISO | 1207 | |
| Materiale | acciaio inox | |
| Finitura | grezzo | |
| t | 1,1 mm | |
| Forma testa | Tête cylindrique | |
| Tipo di filettatura | filetto metrico standard | |
| n | 1,2 mm | |
| Norm DIN | ~84A (Norma ritirata) | |
| Attuatore | fessura | |
| d2 | 7 mm | |
| k | 2,6 mm | |
| Varietà | A4 (acciaio inox austenitico) |
| Codice articolo | 2094429 | |
| Numero del catalogo | 2858 | |
| EAN / GTIN | 7610106964057 | |
| Codice del produttore | 012079409040004 |