Viti a testa svasata con intaglio ISO 2009-poliammide 6.6 M5x20 mm

Codice art.: 2092489 N. del catalogo: 2869
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 8.40
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 200 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 200 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
400 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

L 20 mm
d1 M5
Classe di resistenza 6.6
Attuatore fessura
Norm ISO 2009
Materiale materia plastica
t 1,4 mm
Forma testa Tête fraisée
d2 9,3 mm
k 2,7 mm
n 1,2 mm
Varietà Poliammide 6.6

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2092489
Numero del catalogo 2869
EAN / GTIN 7610106947135
Codice del produttore 020096000050020

Descrizione

Nota:

Articoli a magazzino secondo DIN 963 - simili a ISO 2009 - vedi Viti a testa svasata con intaglio DIN 963-poliammide 6.6