{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 20 mm | |
| d1 | M3 | |
| Classe di resistenza | 6.6 | |
| Attuatore | fessura | |
| Norm ISO | 2009 | |
| Materiale | materia plastica | |
| t | 0,85 mm | |
| Forma testa | Tête fraisée | |
| d2 | 5,5 mm | |
| k | 1,65 mm | |
| n | 0,8 mm | |
| Varietà | Poliammide 6.6 |
| Codice articolo | 2092479 | |
| Numero del catalogo | 2869 | |
| EAN / GTIN | 7610106947036 | |
| Codice del produttore | 020096000030020 |