METABO KGS 18 LTX BL 254 Troncatrice a batteria

Codice art.: 2044857 N. del catalogo: Z078193
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 462.51
incl. vRG CHF 7.51
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

esecuzione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KGS 18 LTX BL 254
Tensione batteria 18V V
Numero massimo giri 4.000 min-1
Alimentazione Akku
⌀ Lama 254 mm
Profondità di taglio massima 90° 92 mm
Lunghezza di taglio massima 90° 305 mm
Profondità di taglio massimo 45° 47 mm
Peso 14,8 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2044857
Numero del catalogo Z078193
EAN / GTIN 4061792230422
Codice del produttore 614254850

Descrizione

Descrizione:

Sega circolare e troncatrice compatta con batteria della classe M mobile - leggera, precisa, facile da usare
Motore brushless potente per tagli potenti come una macchina con cavo
Fino a 205 tagli in legno tenero da 80 x 80 mm per carica di batteria (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL): linea di taglio precisa senza necessità di aggiustamenti grazie a LED posizionati in modo intelligente
Grande capacità di taglio grazie alla funzione di trazione per pezzi larghi
Tornio con regolazione rapida e precisa degli angoli comuni tramite punti di arresto
Inclinazione della lama da -2 a 47°, adatta quindi per tagli obliqui
Costruzione robusta in pressofusione di alluminio per le esigenze più severe
Aspirazione efficiente delle trucioli tramite un imbuto di raccolta integrato
Avvio graduale e protezione da sovraccarichi per una lunga durata del motore e del cambio
Estensioni del tavolo estraibili, anche rimovibili per sostenere pezzi estremamente lunghi
Morsetto rapido per fissare saldamente il pezzo di lavoro dall'alto o frontalmente
Fermo di profondità per la realizzazione facile di scanalature
Tutte le scale e i comandi sono visibili e facili da usare dalla posizione di lavoro
Zone ergonomiche di impugnatura per il trasporto a una o due mani