METABO KGS 18 LTX BL 216 Sega trasversale a batteria

Codice art.: 2044856 N. del catalogo: Z078193
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 342.33
incl. vRG CHF 12.33
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

esecuzione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto KGS 18 LTX BL 216
Tensione batteria 18V V
Numero massimo giri 5.000 min-1
Alimentazione Akku
⌀ Lama 216 mm
Profondità di taglio massima 90° 70 mm
Lunghezza di taglio massima 90° 305 mm
Profondità di taglio massimo 45° 40 mm
Peso 12,8 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2044856
Numero del catalogo Z078193
EAN / GTIN 4061792230415
Codice del produttore 614216850

Descrizione

Descrizione:

Sega da banco elettrica compatta della classe M mobile - leggera, precisa, facile da usare
Potente motore brushless per tagli potenti come con una macchina a corrente
Fino a 400 tagli in legno tenero 60 x 60 mm per carica della batteria (LiHD 10 Ah)
Precision Cut Line (PCL): linea di taglio d'ombra precisa senza riaggiustamenti grazie a LED intelligentemente posizionate
Grande capacità di taglio grazie alla funzione di trazione per pezzi larghi
Piatto girevole con regolazione rapida e precisa degli angoli comuni tramite punti di arresto
Inclinazione della lama da -2 a 47°, quindi adatta per tagli sotto
Costruzione robusta in pressofusione di alluminio per le esigenze più severe
Estrazione efficace delle trucioli tramite imbuto di raccolta integrato
Avvio dolce e protezione da sovraccarichi per una lunga durata di vita di motore e cambio
Estensioni del tavolo estraibili, anche rimovibili per supportare pezzi estremamente lunghi
Morsetto a sgancio rapido per fissare saldamente il pezzo dall'alto o dal davanti
Fermo di profondità per una facile realizzazione di scanalature
Tutte le scale e i comandi sono visibili e intuitivamente utilizzabili dalla posizione di lavoro
Zone ergonomiche di impugnatura per il trasporto con una o due mani.