Asta magnetica telescopica

Codice art.: 192311 N. del catalogo: 081650
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 10.95
su richiesta
Disponibile a magazzino
294 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 8 mm
Lunghezza complessiva 160 mm - 670 mm
⌀ Magnete 6 mm
Forza di tenuta del magnete 5 N
Tipo di prodotto Asta magnetica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 192311
Numero del catalogo 081650
EAN / GTIN 4260131234729
Codice del produttore 402/01
Produttore/persona responsabile Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura telescopica cromata estensibile. Impugnatura con clip da taschino, punta per tracciare nel cappuccio di protezione.