Salopette ACTIVIQ 50

Réf.: Z325053 65489750
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article Z325053 65489750
EAN / GTIN 4053813323077
Réf. fabricant 32505365-4897-50

Description

Description:

Remarque(s): Autres couleurs disponibles sur demande.Salopette en bleu bleuet / noir sous 091222 .Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.
Exécution: Gamme de vêtements de travail sportive KÜBLER ACTIVIQ très bien ajustés. Grâce aux zones de mouvements intégrés, les vêtements s'adaptent parfaitement à chaque situation de travail. Avec empiècements réfléchissants dynamiques et contrastés pour une meilleure visibilité. Afin de protéger les matières sensibles des rayures, toutes les fermetures sont protégées. Les nombreuses poches offrent de multiples possibilités de rangement d'outils, mètres pliants, téléphone portable, etc.Salopette à protège-reins haut et zone stretch à la taille.
  • Bretelles élastiques à fermetures en plastique résistantes aux chocs et à la chaleur.
  • Poche bavette à rabat et bouton-pression et poche stylo plaquée.
  • Poches à protège-genoux renforcées en CORDURA®.
  • Certifiée suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091848.

    Avec zones perforées au niveau des genoux, pour une plus grande flexibilité. Grande robustesse grâce aux zones fortement sollicité renforcées. points d'usure protégés par barrettes de renfort.
  • Deux poches latérales.
  • Deux poches revolver, à droite avec rabat et bouton-pression.
  • Poche pour mètre pliant.
  • Poche cuisse à rabat et bouton-pression et poche stylo attachée.
  • Fermeture éclair.
  • Caractéristique(s):

    Repassage: Moyennement chaud. max 150 °C
    Couleur: dunkelblau / anthrazit
    Grammage du matériau / densité du tissu: 270
    Séchage: Séchage en douceur (basse température)
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage en douceur au perchloroéthylène
    Taille de confection DE: 50
    Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
    Couleur: dunkelblau / anthrazit
    Taille de confection DE: 50
    Norme: EN 14404