Protège-genoux standard 1 paire, bleu moyen, Type: KNEE

Réf.: 091848 KNEE
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: EN 14404

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu moyen
Largeur 15 cm
Hauteur 2 cm
Norme EN 14404
Type de produit Protège-genoux

Identification et classification

Référence article 091848 KNEE
EAN / GTIN 4043849663032
Réf. fabricant 8108 9119-45-ST
Fabricant/personne responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu

Description

Exécution:

Protège-genoux formé en mousse, à insérer dans les poches de genoux, 150 × 250 × 20 mm (l × H × p).
Taille: unique.

Norme:

EN 14404

Adapté(s) pour:

Tous les pantalons Kübler avec poches protège-genoux. Exception pour les vêtements multinorme.

Livraison:

Livraison par paire.