MTH 32 I 1.0 ISO IC908 Helical Thread Milling Inserts for ISO Metric Internal Threading

Réf.: L24290 276
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Identification et classification

Référence article L24290 276
EAN / GTIN 7291075369540
Réf. fabricant 5607457

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 32 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 4 mm, Largeur plaquette (W1) 9 mm, Pas filetage (TP) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 32 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 4 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) INT

Téléchargements et documents

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout