MTF D063-4-22-30 Thread Milling Multi-Insert Shell Mills

Réf.: L24090 142
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24090 142
EAN / GTIN 7291075377316
Réf. fabricant 3346932

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout