MTE D48-1-W40-40 Indexable Threading Endmills

Réf.: L24090 146
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24090 146
EAN / GTIN 7291075377200
Réf. fabricant 3346934

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 153 mm, Longueur utile (LU) 78 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 48 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 40 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 153 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 78 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout