NPMT 060408L-HF-C IC908 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EF / DDD-EF.

Réf.: L24250 115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série FINEBEAM
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article L24250 115
EAN / GTIN 7291075235517
Réf. fabricant 4852466

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 10 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 10 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Téléchargements et documents

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout