DSD-EF 33.31-36.20-FB Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-89 dia.)

Réf.: L24020 220
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24020 220
EAN / GTIN 7291075345025
Réf. fabricant 4841131

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 83 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 28 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 36.2 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 33.31 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm

Téléchargements et documents

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout