MTECQ 1212D42 12UN IC908 Fraises en bout en carbure monobloc avec arrosage central et collet aminci pour taraudage UN profond.

Réf.: L24210 58
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24210 58
EAN / GTIN 7291075286045
Réf. fabricant 5606849

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 84 mm, Taille du filetage >=16, Taille du filetage >=16, Taille du filetage >=16, Taille du filetage >=16, Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 25.4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 84 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Taille du filetage >=16
  • Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 42.3 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout