MTECS 08078C23 1.5ISO IC908 Fraise à fileter en carbure monobloc de petits diamètres pour filetage intérieur profil ISO

Réf.: L24210 109
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Teilprofil
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
Profil de filet Teilprofil
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24210 109
EAN / GTIN 7291075145731
Réf. fabricant 5605761

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.5 mm, Taille du filetage M10, Taille du filetage M10, Taille du filetage M10, Taille du filetage M10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 7.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.5 mm
  • Taille du filetage M10
  • Longueur utile (LU) 23 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout