MTECB 2020E47 11W IC908 Fraises à fileter en bout carbure monobloc avec arrosage central pour filets BSP interieurs ou exterieurs.

Réf.: L24210 555
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Teilprofil
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
Profil de filet Teilprofil
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24210 555
EAN / GTIN 7291075198140
Réf. fabricant 5605078

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 105 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 47.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 105 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11 Threads/″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout