MTECS 08061C20 1.25MJ IC908 Fraises en bout de taraudage courtes de petit diamètre en carbure monobloc, profil J.

Réf.: L24210 505
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Teilprofil
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
Profil de filet Teilprofil
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24210 505
EAN / GTIN 7291075263190
Réf. fabricant 5606411

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.25 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6.1 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Pas filetage (TP) 1.25 mm
  • Longueur utile (LU) 20 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout