MTEC 1212C34 10UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: L24210 46
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24210 46
EAN / GTIN 7291075167733
Réf. fabricant 5603883

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Longueur hors tout (OAL) 83 mm, Pas filetage (TP) 2.54 mm, Taille du filetage 3/4, Taille du filetage 3/4, Taille du filetage 3/4, Taille du filetage 3/4, Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 34.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.54 mm
  • Taille du filetage 3/4
  • Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout