MTEC 1010C26 12UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: L24210 44
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24210 44
EAN / GTIN 7291075167702
Réf. fabricant 5603880

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 72 mm, Pas filetage (TP) 2.117 mm, Taille du filetage 9/16, Taille du filetage 9/16, Taille du filetage 9/16, Taille du filetage 9/16, Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 26.5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 2.117 mm
  • Taille du filetage 9/16
  • Nombre filets au pouce (TPI) 12 Threads/″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout