MTECI 06032C9 A60 IC902 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Réf.: L24210 438
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Teilprofil
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
Profil de filet Teilprofil
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24210 438
EAN / GTIN 7291075263329
Réf. fabricant 3329686

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Taille du filetage (a), Taille du filetage (a), Taille du filetage (a), Taille du filetage (a)

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) External
  • Diamètre coupant (DC) 3.2 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Pas externe 0.50-1.00 mm
  • Pas interne 0.50-1.00 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 48-24 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 48-24 Threads/″
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Taille du filetage (a)
  • Longueur utile (LU) 9.5 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout