MTEC 06032C6 32UN IC908 Fraise en carbure monobloc pour le filetage UN et le filetage intérieur.

Réf.: L24210 39
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24210 39
EAN / GTIN 7291075167573
Réf. fabricant 5603866

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 3.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 57 mm, Pas filetage (TP) 0.794 mm, Taille du filetage 8, Taille du filetage 8, Taille du filetage 8, Taille du filetage 8, Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3.2 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6.8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 57 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 0.794 mm
  • Taille du filetage 8
  • Nombre filets au pouce (TPI) 32 Threads/″

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout