MTECS 0808C34 20UN IC908 Fraises à fileter en carbure monobloc pour filetages intérieurs UN.

Réf.: L24210 384
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24210 384
EAN / GTIN 7291075194364
Réf. fabricant 5667138

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.27 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.27 mm
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″
  • Longueur utile (LU) 34.6 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout