MTEC 0807C17 1.5ISO IC908 Fraise à fileter ISO en carbure monobloc pour le filetage intérieur.

Réf.: L24210 343
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Profil de filet: Teilprofil
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
Profil de filet Teilprofil
Série SOLIDTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Identification et classification

Référence article L24210 343
EAN / GTIN 7291075167252
Réf. fabricant 5603851

Description

Description:

Fraises à fileter carbure monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 7 mm, Longueur hors tout (OAL) 64 mm, Pas filetage (TP) 1.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Diamètre coupant (DC) 7 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle d hélice denture (FHA) 15 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 64 mm
  • Type de queue Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 1.5 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SOLIDTHREAD" Afficher tout