DRG-MF-10R-2.25D-12A-05 Multifunction Drilling, Boring, Facing, External Turning and Internal Grooving Tools

Réf.: L24150 129
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24150 129
EAN / GTIN 7291075347531
Réf. fabricant 3203443

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 69.5 mm, Longueur utile (LU) 22.5 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 10 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCMT 05...
  • Longueur hors tout (OAL) 69.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 27.5 mm
  • Longueur attachement (LS) 42 mm
  • Longueur utile (LU) 22.5 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout