XCMT 070304-MF IC908 Inserts for DR-MF Multifunction Tools with Two Cutting Edges for Hard Materials and Interrupted Cut

Réf.: L23950 2692
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Type de produit Plaquettes pour perçage

Identification et classification

Référence article L23950 2692
EAN / GTIN 7291075202779
Réf. fabricant 5506626

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 7.5 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 7.5 mm, Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees, Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur arête de coupe (L) 7.5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 7.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 3.18 mm

Téléchargements et documents

De la même série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Afficher tout