• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

SIL 0375 K11B Internal Threading Bars

Réf.: L24090 206
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série ISCARTHREAD
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article L24090 206
EAN / GTIN 7291075094879
Réf. fabricant 3892075

Description

Description:

Porte-plaquettes de filetage traditionnels ,Longueur tête (LH) 0.98″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Longueur tête (LH): 0.98″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.47″

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout