MGSIL 08-06 Barres en carbure monobloc pour alésage et filetage intérieurs

Réf.: L23920 888
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ISCARTHREAD
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23920 888
EAN / GTIN 7291075112795
Réf. fabricant 2800949

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 72 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 9.2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARTHREAD" Afficher tout