ICM 304 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Réf.: L24050 570
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article L24050 570
EAN / GTIN 7291075246766
Réf. fabricant 5568402

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 30.4 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 30.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 30.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.7 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 30.0
  • Épaisseur plaquette (S) 17.4 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 4.68 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout