DCN 085-068-12.7A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: L24040 1011
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24040 1011
EAN / GTIN 7291075293449
Réf. fabricant 3203207

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.335″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 8.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.05″ ,Longueur utile (LU) 2.74″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.335″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.35″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.335″
  • Equivalent décimal: 0.335″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.219″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 8.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 085
  • Longueur hors tout (OAL): 5.05″
  • Point Length (PL): 0.061″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.28″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2.74″

Téléchargements et documents

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout