HFP 340-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: L24050 316
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article L24050 316
EAN / GTIN 7291075315165
Réf. fabricant 5567053

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 34 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 34.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 1 mm
  • Diamètre coupant (DC) 34 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 12.1 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 34.0
  • Épaisseur plaquette (S) 19.7 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 7.62 mm

Téléchargements et documents

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout