DFN360-180-31.75A-5D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 5xD

Réf.: L24040 358
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24040 358
EAN / GTIN 7291075317862
Réf. fabricant 3260206

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.417″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 36.0 ,Longueur hors tout (OAL) 11.08″ ,Longueur utile (LU) 7.08″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.417″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.453″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.417″
  • Equivalent décimal: 1.417″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.399″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 36.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): HFP 360
  • Longueur hors tout (OAL): 11.08″
  • Point Length (PL): 0.321″
  • Longueur dépassement (LPR): 8.72″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 7.08″

Téléchargements et documents

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier