IHP 184 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: L24050 2734
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article L24050 2734
EAN / GTIN 7291075487725
Réf. fabricant 3445729

Description

Description:

  • Têtes amovibles de forets
  • Diamètre coupant (DC): 18.4 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 18.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC): 18.4 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.7 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC): 18.0
  • Angle pointe (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 2.8 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout