QCP 215-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: L24050 2144
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article L24050 2144
EAN / GTIN 7291075383249
Réf. fabricant 3325729

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 21.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 13.4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 21.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.9 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21.0
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 4.5 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 13.4 mm

Téléchargements et documents

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout