DCN 200-060-25.4A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: L24040 281
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24040 281
EAN / GTIN 7291075292640
Réf. fabricant 3260099

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.787″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 20.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.81″ ,Longueur utile (LU) 2-1/2″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.787″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.823″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.787″
  • Equivalent décimal: 0.787″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.467″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 20.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 200
  • Longueur hors tout (OAL): 5.81″
  • Point Length (PL): 0.143″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.61″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2-1/2″

Téléchargements et documents

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout