• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

DSC-EC 160.00-171.99 Outil à lamer à tube simple avec raccordement externe à 4 filets et cartouche.

Réf.: L24020 266
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24020 266
EAN / GTIN 7291075448597
Réf. fabricant 4841269

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 225 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 149 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I28
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 171.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 160 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 225 mm

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout
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
Connectez-vous