DSD-IC 68.00-74.99 Outils de forage à tube simple avec raccordement interne unique et cartouches.

Réf.: L24020 157
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ISCARDEEPDRILL
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24020 157
EAN / GTIN 7291075240160
Réf. fabricant 4880487

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 129 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 59 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O22
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 74.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 68 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 129 mm
  • Longueur attachement (LS) 40 mm

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARDEEPDRILL" Afficher tout