• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

DSD-IF 47.00-51.99-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Réf.: L24020 237
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série FINEBEAM
Type de produit Forets à plaquettes

Identification et classification

Référence article L24020 237
EAN / GTIN 7291075344943
Réf. fabricant 4841148

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 109 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 41 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-018
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 51.99 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 47 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 109 mm

Téléchargements et documents

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout
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
Connectez-vous