AVC-D25-PCLNL-09 Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Réf.: L23990 1174
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série WHISPERLINE
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article L23990 1174
EAN / GTIN 7291075391183
Réf. fabricant 3337814

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Téléchargements et documents

De la même série "WHISPERLINE" Afficher tout