AV-D20-7D-C Anti-Vibration Bars with Through Coolant for Interchangeable Heads

Réf.: L23990 431
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série WHISPERLINE
Type de produit Barre d'alésage

Identification et classification

Référence article L23990 431
EAN / GTIN 7291075365139
Réf. fabricant 3331839

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 200.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200.3 mm

Téléchargements et documents

De la même série "WHISPERLINE" Afficher tout