FDN CM-D160-16-40-HE Flange Type Full Width Slotting Cutters Carrying Round and Octagonal Inserts

Réf.: L23980 3079
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article L23980 3079
EAN / GTIN 7291075117356
Réf. fabricant 3101323

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 46.75 mm, Diamètre coupant (DC) 148.6 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.45 mm, Nombre de dents (NOF) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 46.75 mm
  • Diamètre coupant (DC) 148.6 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16.45 mm
  • Nombre de dents (NOF) 12
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) R90MT 1205
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Longueur utile (LU) 33.5 mm

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout