RXCR 0702-9 IC808 Plaquettes rondes de fraisage rectifiées avec géométrie de coupe positive

Réf.: L23910 454
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série ISCARMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23910 454
EAN / GTIN 7291075445879
Réf. fabricant 5692806

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 2.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 3.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8

Téléchargements et documents

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout