FDN D160-16-40-R10 Full Slot Flange-Type Slotting Cutters

Réf.: L23980 2860
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article L23980 2860
EAN / GTIN 7291075095999
Réf. fabricant 3100750

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 46.5 mm, Diamètre coupant (DC) 160 mm, Nombre de dents (CICT) 16, Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm, Nombre de dents (NOF) 16, Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm, Longueur hors tout (OAL) 60 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 46.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 160 mm
  • Nombre de dents (CICT) 16
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 16 mm
  • Nombre de dents (NOF) 16
  • Diamètre moyeu (DHUB) 80 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Longueur hors tout (OAL) 60 mm
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
  • Longueur utile (LU) 43.5 mm

Téléchargements et documents

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout