SPMT 1004R15T-FF IC5600 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Réf.: L23910 1100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série HELIQUAD
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article L23910 1100
EAN / GTIN 7291075483079
Réf. fabricant 3396072

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 6 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.56 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 6 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Téléchargements et documents

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout