E93CN D20-3-L140-C19-07 Fraises en bout toroïdales pour les plaquettes CNHT et ENHT

Réf.: L23980 1737
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série TORMILL
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article L23980 1737
EAN / GTIN 7291075175059
Réf. fabricant 3103061

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 140 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 19 mm
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CNHT 070315
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 93 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "TORMILL" Afficher tout