E93CN D.750-3L60C.750-07 Fraises en bout toroïdales pour les plaquettes CNHT et ENHT

Réf.: L23980 1555
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
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
Série TORMILL
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Identification et classification

Référence article L23980 1555
EAN / GTIN 7291075181852
Réf. fabricant 3103478

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 6″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.2″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur tête (LH): 3″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CNHT 070315
  • Longueur hors tout (OAL): 6″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 93 Degrees

Téléchargements et documents

De la même série "TORMILL" Afficher tout